INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH20-PP-RROC

  • ERIKS:12633156
  • Hersteller:059727543-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen