

CHF 32.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KH..PP |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Länge | 30 mm |
Ausführung | Geschlossen |