INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH16-PP-RROC

  • ERIKS:12633154
  • Hersteller:059726970-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen