INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH16-PP

  • ERIKS:23213292
  • Hersteller:000064807-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen