INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH16-P

  • ERIKS:12633153
  • Hersteller:000342289-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen