INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH14-PP-RROC

  • ERIKS:12633152
  • Hersteller:059725508-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
21 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen