INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH14-P

  • ERIKS:11726541
  • Hersteller:000365173-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
21 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen