INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH12-P

  • ERIKS:12633150
  • Hersteller:000342262-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
19 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen