INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH10-PP-RROC

  • ERIKS:12633149
  • Hersteller:059723165-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Länge
26 mm
Ausführung
Geschlossen