INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH10-PP

  • ERIKS:11726538
  • Hersteller:000201600-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Länge
26 mm
Ausführung
Geschlossen