




CHF 15.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KH..PP |
Typ | Linear Ball Bearing |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 24 mm |
Ausführung | Geschlossen |