INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH08-P

  • ERIKS:12633146
  • Hersteller:000365157-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH..P
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
15 mm
Länge
24 mm
Ausführung
Geschlossen