

CHF 16.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KH..P |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 22 mm |
Ausführung | Geschlossen |