INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS50

  • ERIKS:12633143
  • Hersteller:001275844-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen