INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS30-P

  • ERIKS:12633140
  • Hersteller:001457438-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..P
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen