INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS30

  • ERIKS:11726421
  • Hersteller:001253816-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen