INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS25-P

  • ERIKS:12633139
  • Hersteller:001457373-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..P
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen