INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS20

  • ERIKS:11726418
  • Hersteller:001275674-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen