INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KBS12

  • ERIKS:11726413
  • Hersteller:001696793-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen