INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB50-PP

  • ERIKS:23195885
  • Hersteller:001275836-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen