INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB40-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633119
  • Hersteller:060640499-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen