INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB40-PP

  • ERIKS:23195882
  • Hersteller:001275747-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen