INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB30-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633117
  • Hersteller:060640197-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen