INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB30-PP-AS

  • ERIKS:11726394
  • Hersteller:001524062-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen