INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB25-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633115
  • Hersteller:060640081-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen