INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB25-P

  • ERIKS:12633114
  • Hersteller:001457365-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..P
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen