INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB20-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633113
  • Hersteller:060639881-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen