INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB12-PP-RROC-AS

  • ERIKS:12633110
  • Hersteller:060639458-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen