INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB12-PP

  • ERIKS:11726384
  • Hersteller:001696785-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen