INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KB12-P

  • ERIKS:12633109
  • Hersteller:001718134-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB..P
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen