INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KN50-B

  • ERIKS:12633164
  • Hersteller:029680700-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KN
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen