INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KN25-B

  • ERIKS:12633163
  • Hersteller:029680670-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KN
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen