INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KH20-B

  • ERIKS:11726544
  • Hersteller:000342203-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen