INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KH16-B

  • ERIKS:23213287
  • Hersteller:000342190-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen