INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KH12-B

  • ERIKS:23213289
  • Hersteller:000032840-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
19 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen