INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KH06-B

  • ERIKS:11726533
  • Hersteller:000342157-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KH
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Länge
22 mm
Ausführung
Geschlossen