INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KB50

  • ERIKS:11726398
  • Hersteller:001275801-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen