INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KB40

  • ERIKS:23195881
  • Hersteller:001275739-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen