INA

INA Kugelbuchse Geschlossen KB30

  • ERIKS:23195894
  • Hersteller:001253786-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KB
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen