Eriks
INA

INA Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung KBS40-PP

  • ERIKS:11726424
  • Hersteller:001275763-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Einstellbar