INA

INA Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung KBS40-P

  • ERIKS:12633142
  • Hersteller:001457462-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Einstellbar