INA

INA Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung KBS30-PP-AS

  • ERIKS:11726422
  • Hersteller:001524143-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Einstellbar