INA

INA Kugelbuchse Einstellbar Mit Dichtung KBS20-PP-AS

  • ERIKS:23195887
  • Hersteller:KBS20-PP-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBS..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Einstellbar