CHF 2'186.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'363.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XV |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 19 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |