Eriks
INA

INA Kreuzrollenlager XV80

  • ERIKS:14192106
  • Hersteller:005398274-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’062.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’229.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
19 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C