CHF 1’232.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’332.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XV |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 17 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |