CHF 40'994.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 44'315.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XU |
Innendurchmesser | 870 mm |
Außendurchmesser | 1090 mm |
Breite | 79 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 980 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |