CHF 3'812.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'121.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XU |
Innendurchmesser | 191 mm |
Außendurchmesser | 329 mm |
Breite | 46 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 260 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |