CHF 3'023.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'268.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XU |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 36 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 222 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |