INA

INA Kreuzrollenlager XU120222

  • ERIKS:14191958
  • Hersteller:000115029-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'023.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'268.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
36 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
222 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C